SELCAST - Kaapelisuojus - KYNNYSLISTA 900mm 6mm KAAP.

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 900 mm

  • Leveys - 10 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - keltainen

  • Merkinnällä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052770570

Sähkönumero

5277057

Toimittajan tuotenumero

1657 6X10X900

Tukkuerä

50

Pituus:

900 mm

Leveys:

10 mm

Muoto:

pyöreä

Väri:

keltainen

Merkinnällä:

ei

KAAPELISUOJUS 900 mm pitkä, erilaisia malleja

Kaapelisuojukset on valmistettu messinkilevystä ja tarkoitettu suojaamaan tele- ja datakaapeleita esim. käytävätilojen seinillä ja kynnyksien ohituksissa. Suojus kiinnitetään reunassa olevien reikien ( Ø 2 mm) avulla. Pituus 0,9m.