SELCAST - Suojakouru - 1662

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 900 mm
Leveys - 20 mm
Muoto - pyöreä
Väri - keltainen
Merkinnällä - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052770624
Sähkönumero
5277062
Toimittajan tuotenumero
1162 10X20X900
Tukkuerä
0
Pituus:
900 mm
Leveys:
20 mm
Muoto:
pyöreä
Väri:
keltainen
Merkinnällä:
ei
KAAPELISUOJUS 900 mm pitkä, erilaisia malleja
Kaapelisuojukset on valmistettu messinkilevystä ja tarkoitettu suojaamaan tele- ja datakaapeleita esim. käytävätilojen seinillä ja kynnyksien ohituksissa. Suojus kiinnitetään reunassa olevien reikien ( Ø 2 mm) avulla. Pituus 0,9m.
Kaapelisuojukset on valmistettu messinkilevystä ja tarkoitettu suojaamaan tele- ja datakaapeleita esim. käytävätilojen seinillä ja kynnyksien ohituksissa. Suojus kiinnitetään reunassa olevien reikien ( Ø 2 mm) avulla. Pituus 0,9m.