ENSTO - Rinnanliitin 2-nap - KRL1508.02
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 15 A
Moduulijako - 8 mm
Väri - musta
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2000 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677111891
Sähkönumero
1933202
Toimittajan tuotenumero
KRL1508.02
Tukkuerä
2000
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
15 A
Moduulijako:
8 mm
Väri:
musta
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Malli / Tyyppi:
oikosulkusilta
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Rinnanliitin 2-napainen, kytkentärimoille KA/KB16 ja KA/KB17.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan