Etusivu

CIMCO - Lenkkiavain - VDE-eristetty, 1000V, SW14

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avainväli pieni - 14 mm

  • Pituus - 220 mm

  • Avolenkki - ei

  • Räikkätoiminto - ei

  • Yksipäinen malli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103127667

Sähkönumero

6459756

Toimittajan tuotenumero

112766

Tukkuerä

5

Avainväli pieni:

14 mm

Pituus:

220 mm

Avolenkki:

ei

Räikkätoiminto:

ei

Yksipäinen malli:

kyllä

Avainpään leveys (pieni):

23 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Avainpään paksuus (pieni):

26 mm

Kaarisilmukka-avain:

ei

Taivutettu:

kyllä

Kipinöimätön malli:

ei

Lenkkipään kulmamäärä:

6

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Pintakäsittely:

käsittelemätön

1000V VDE lenkkiavain (DIN 7447), valmistettu kromivanadiiniteräksestä,taivutettu. SW14; pituus: 200 mm.