CIMCO - Lenkkiavain - VDE-eristetty, 1000V, SW17

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avainväli pieni - 17 mm

  • Pituus - 270 mm

  • Avolenkki - ei

  • Räikkätoiminto - ei

  • Yksipäinen malli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103127704

Sähkönumero

6459765

Toimittajan tuotenumero

112770

Tukkuerä

3

Avainväli pieni:

17 mm

Pituus:

270 mm

Avolenkki:

ei

Räikkätoiminto:

ei

Yksipäinen malli:

kyllä

Avainpään leveys (pieni):

27 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Avainpään paksuus (pieni):

30 mm

Kaarisilmukka-avain:

ei

Taivutettu:

kyllä

Kipinöimätön malli:

ei

Lenkkipään kulmamäärä:

6

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Pintakäsittely:

käsittelemätön

1000V VDE lenkkiavain (DIN 7447), valmistettu kromivanadiiniteräksestä,taivutettu. SW17; pituus: 210 mm.