ELPRESS - Eristetty jatkosholkki - A2527SK sin. 1,5-2,5

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - normaaliversio

  • Holkin malli - lyhyt

  • Eristeen väri - sininen

  • Jännitealue - 600 V asti

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004825

Sähkönumero

5215330

Toimittajan tuotenumero

7288-500300

Tukkuerä

500

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Malli / Tyyppi:

normaaliversio

Holkin malli:

lyhyt

Eristeen väri:

sininen

Jännitealue:

600 V asti

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristys:

polykarbonaatti (PC)

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Materiaali:

kupari

Liitäntätapa:

ristiliitin

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

ei

Eristetty jatkosholkki, 1,5-2,5mm².

Eristetty jatkosholkki kaapelille 1,5-2,5 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.