Varastointi päättyy

ELPRESS - Eristetty jatkosholkki - A0824SK vihr. 0,25-0,75

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.25...0.75 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.25...0.75 mm²

  • Malli / Tyyppi - normaaliversio

  • Holkin malli - lyhyt

  • Jännitealue - 600 V asti

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004801

Sähkönumero

5215130

Toimittajan tuotenumero

7288-500100

Tukkuerä

200

Nimellispoikkipinta-ala:

0.25...0.75 mm²

Malli / Tyyppi:

normaaliversio

Holkin malli:

lyhyt

Jännitealue:

600 V asti

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristys:

polykarbonaatti (PC)

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Materiaali:

kupari

Liitäntätapa:

ristiliitin

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

ei

Eristetty jatkosholkki, 0,25-0,75mm².

Eristetty jatkosholkki kaapelille 0,25-0,75 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun DSA0115 kanssa.