SIBA - Putkisulake aM 22x58 4A 690V - 5006007.4A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 22x58 mm
Nimellisvirta - 4 A
Käyttöluokka - aM (kojeiston suojaus)
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031056046
Sähkönumero
3056067
Toimittajan tuotenumero
5006007.4
Tukkuerä
10
Koko:
22x58 mm
Nimellisvirta:
4 A
Käyttöluokka:
aM (kojeiston suojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Mitoitusjännitetaso AC:
690 V
Keraaminen putkisulake, aM 22x57mm 4A 500V
Keraaminen putkisulake moottoripiirien suojaukseen, mitat: 22x57mm, käyttöluokka aM, nimellisjännite 500V
Keraaminen putkisulake moottoripiirien suojaukseen, mitat: 22x57mm, käyttöluokka aM, nimellisjännite 500V