EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - WBSFD15 Peltiovi 15U HA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - WBSFD15 Peltiovi 15U HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

7226817

Toimittajan tuotenumero

WBSFD15

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Ikkunallinen ovi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

600 mm

Korkeus:

760 mm

Malli / Tyyppi:

lukollinen ovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teräksinen etuovi 15U Environ seinätelineille harmaa