EXCEL NETWORKING - Kaappitarvike - WBSFD6 Peltiovi 6U

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540562186

Sähkönumero

7226814

Toimittajan tuotenumero

WBSFD6

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Ikkunallinen ovi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

600 mm

Korkeus:

360 mm

Malli / Tyyppi:

lukollinen ovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teräksinen etuovi 6U Environ seinätelineille harmaa

Kiinteät teräsovet Environ-seinäkaappeihin.- Käytettäväksi Environ-seinäkaappien kanssa- Saatavana ko'oissa 6U/9U/12U/15U/18U/21U- Nopea ja helppo asentaa- Lukittava- 25 vuoden järjestelmätakuu- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 12,670 kg CO2e