LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valk - Luxomat PD3-1C-FP MICRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529921843
Sähkönumero
2603383
Toimittajan tuotenumero
92184
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Kaukokäyttö:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Ohjausvirta:
2 mA
Luxomat PD3N Micro
- Valvonta-alue on 360° halkaisijaltaan n. 10 m 2.5 metrin korkeudesta
- Akustinen mikrofoni, joka aktivoituu ensimäisestä liikkeestä. Mikrofonin avulla voidaan havaita henkilöt, joita infrapunatunnistin ei havaitse (esim. nurkissa tai väliseinien takana)
- Maksimikuorma 2300 W hehkulamput 1100 W loistelamput
- Ajastin 30 sekuntia - 30 minuuttia tai impulssi
- IP44
- Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx
- Toiminta, rele1 10A valaistuksen ohjaukseen
- Rinnankytkettävissä, maks 8 tunnistinta
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan