LUXOMAT - Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD3-1C-AP MICRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pinta-asennusTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529922192
Sähkönumero
2603384
Toimittajan tuotenumero
92219
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Ohjausvirta:
2 mA
Tekniset tiedot
Kuvaus
Manuaalisesti ohjelmoitava, kattoon asennettavat PD3-1C -liiketunnistimet pinta- ja välikattoasennusversioina ympyränmuotoisella valvonta-alueella. Micro-versioissa lisänä akustinen tunnistin, jonka avulla voidaan havaita henkilöt, joita infrapunatunnistin ei havaitse (esim. nurkissa tai väliseinien takana).
Käyttöalue
Pienten alueiden valvonta, kuten portaikot, autotallit, galleriat, peseytymistilat
Rakenne
Kotelo UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia, IP20. Pinta-asennusversio IP44
Asennus
-AP, pinta-asennus kattoon
-FP, välikattoasennus
Kytkentä
230 V käyttöjännite, kytkentä 1,5 mm2 MMJ-kaapelilla
Valvonta-alue
360° valvonta-alueen halkaisija pienille liikkeille 4 m, sivusuunnassa kuljettaessa 10 m sekä tunnistinta kohti kuljettaessa 6 m.
Ohjaustapa
Valaistuksen kytkentä yhdellä kanavalla, kytkentäteho 2000 W (cos f = 1) tai 1000 VA (cos f = 0,5)Valaistuksen kytkentäaika säädettävissä 30 s – 30 min tai impulssi Valoisuusarvo säädettävissä 10 – 2000 lx
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan