HAGER - Asennuskotelo polyesteri - ORION PLUS 350x300x160mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Syvyys:

160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 350 mm

  • Leveys - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

52 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610670859

Sähkönumero

3427063

Toimittajan tuotenumero

FL204B

Tukkuerä

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

350 mm

Leveys:

300 mm

Syvyys:

160 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

kyllä

Moduulien määrä:

24

Sisäsyvyys:

160 mm

Rivien lukumäärä:

2

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

2 mm

RAL-numero:

7035

Läpivientien määrä laipoille:

0

Suojausluokka:

II

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskotelo, orion.plus, 350x300x160mm, polyesteri, IP65

Lasikuituvahvennetusta polyesteristä valmistettu orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan ympäristöolosuhteiltaan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä ulkoalueiden jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 350x300x160 mm, tiiveysluokka IP65.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan