HAGER - As.kotelo polyesteri ikk.ovi - ORION PLUS 650x500x200mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

650 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Leveys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Syvyys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24

  • Suojuksen tyyppi - ovi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 650 mm

  • Leveys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

188 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610670958

Sähkönumero

3427074

Toimittajan tuotenumero

FL271B

Tukkuerä

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

650 mm

Leveys:

500 mm

Syvyys:

250 mm

Mitoitusvirta (In):

630 A

Kaapeliläpivientien määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Lukolla:

kyllä

Moduulien määrä:

96

Sisäsyvyys:

250 mm

Rivien lukumäärä:

4

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Kotelon materiaalin vahvuus:

3 mm

RAL-numero:

7035

Läpivientien määrä laipoille:

0

Suojausluokka:

II

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Kansi ylipainevapauttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskotelo ikk. ovella, orion.plus, 650x500x200mm, polyesteri, IP65

Lasikuituvahvennetusta polyesteristä valmistettu ikkunallisella ovella varustettu orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan ympäristöolosuhteiltaan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä ulkoalueiden jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin, joissa oven takana olevien kojeiden tilat halutaan nähdän avaamatta koteloa ovea. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 650x500x250 mm, tiiveysluokka IP65.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan