HAGER - Sokkeli kotelolle 600x250mm - ORION PLUS k=150mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Syvyys:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Leveys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

54 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610673294

Sähkönumero

3427093

Toimittajan tuotenumero

FL959A

Tukkuerä

0

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Leveys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

250 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sokkeli 150mm, orion.plus, kotelolle 600x250mm, teräs

Sokkeli orion plus koskeus 150 mm teräksisten asennuskoteloiden lattia-asennuksiin, koteloille leveys = 600 mm, syvyys = 250 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan