HAGER - Painike 1930/Glas - kal. 5104/510401 kirkas

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Painike 1930/Glas - kal. 5104/510401 kirkas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Merkintä/ilmaisu:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsymboli "ovikello"
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsymboli "valo"

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 26.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334212881

Sähkönumero

2111488

Toimittajan tuotenumero

122902

Tukkuerä

10

Väri:

muu

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

26.5 mm

Korkeus:

20.5 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen painike

Syvyys:

30 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9001

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike Hager 1930/Glas kal. 5104/510401 kirkas Merkkivalopainike painike- ja merkkivalokalusterungoille 5104 ja 510401, merkkivalotoiminnon lisäämiseksi kalusterunkoon E10 hohtolampun kanssa. Materiaali halogeeniton duroplast-muovi, väri kirkas läpinäkyvä.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan