HAGER - Painike 1930/Glas - kal. 5104/510401 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Merkintä/ilmaisu:
ei oleTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 26.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334009528
Sähkönumero
2111484
Toimittajan tuotenumero
122501
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
26.5 mm
Korkeus:
20.5 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen painike
Syvyys:
30 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9005
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Painikenuppi painike- ja merkkivalokalusterungoille 5104 ja 510401. Materiaali halogeeniton duroplast-muovi, väri musta kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan