HAGER - Painike 1930/Glas - 1s/2A 250VAC E10 UR mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muu
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334030812
Sähkönumero
2111482
Toimittajan tuotenumero
510401
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9005
Lampun enimmäisteho:
2 W
Kalusterunko käytäväpainike- ja merkkivalo E10 -toiminnoille keskiölevyllä1930/Glas musta kiiltävä Painike ja merkkivalo E10, keskiölevyllä. Sulkeutuvalla koskettimella, valotoiminto lisättävissä erikseen tilattavan E10 -hohtolampun avulla. Valotoiminto ja kontrollikytkentä ruuviliittimin. Uppoasennukseen, pinta-asennus mahdollinen erikseen tilattavan pinta-asennuskehyksen kanssa. Muovimateriaali halogeeniton Duroplast-muovi. Nimellisjännite: 250 V AC Painikevirta: 2 A Hohtolampputeho: maks. 2 W
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan