Varastointi päättyy

HAGER - Painike 1930/Glas - 1s/2A 250VAC E10 UR val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334030805

Sähkönumero

2111481

Toimittajan tuotenumero

5104

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Pintamateriaali:

kiiltävä

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Lampunpidin:

E10

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9010

Lampun enimmäisteho:

2 W

Painike Hager 1930/Glas 1s/2A 250VAC E10 uppo ruuviliittimilläpuhtaanvalkoinen

Kalusterunko käytäväpainike- ja merkkivalo E10 -toiminnoille keskiölevyllä1930/Glas puhtaanvalkoinen, kiiltävä Painike ja merkkivalo E10, keskiölevyllä. Sulkeutuvalla koskettimella, valotoiminto lisättävissä erikseen tilattavan E10 -hohtolampun avulla. Valotoiminto ja kontrollikytkentä ruuviliittimin. Uppoasennukseen, pinta-asennus mahdollinen erikseen tilattavan pinta-asennuskehyksen kanssa. Muovimateriaali halogeeniton Duroplast-muovi. Nimellisjännite: 250 V AC Painikevirta: 2 A Hohtolampputeho: maks. 2 W

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan