EUPEN - Asennusjohdin Hedtec - MKJT 0,5 MU H05V-K Tin, R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
mustaKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - musta
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004159231
Sähkönumero
0415923
Toimittajan tuotenumero
6003027
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
musta
Pakkauksen sisältö:
100 m
Asennusjohdin tinattu PVC, H07V-K (MKJT) 0,5 Musta Eca 450/750V Nippu 100m, Eupen
EUPEN -tuote
Tutustu EUPEN-sarjaan