PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 25D

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

20.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39.1 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot73.2 W

Valovirta:

2400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot880 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot900 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1350 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1750 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2050 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2100 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2805 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4400 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4500 lm

Kanta:

GX10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotGX8,5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 20.1 W

  • Valovirta - 2400 lm

  • Kanta - GX10

  • Avauskulma - 22 °

  • Värilämpötila - 3000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718291203018

Sähkönumero

4824802

Toimittajan tuotenumero

928191105331

Tukkuerä

12

Lampputeho:

20.1 W

Valovirta:

2400 lm

Kanta:

GX10

Avauskulma:

22 °

Värilämpötila:

3000 K

Valon väri:

830

Lamppujännite:

90...100 V

Valovoima:

4000 cd

UV-suojaus:

kyllä

Värintoistoindeksi:

80-89

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Valotehokkuus:

53 lm/W

Purkausputken materiaali:

keramiikka

Polttoasento:

mikä tahansa

Halkaisija:

50 mm

Kokonaispituus:

62.5 mm

Suljettuihin valaisimiin:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Solariumlamppu:

ei

Heijastimen tyyppi:

alumiinipinnoitettu lasi

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

21 kWh

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Lamppumerkintä:

MR16

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

MASTERColourCDM-Rm20W/830 GX10 MR16 25D

PHILIPS -tuote

Tutustu PHILIPS-sarjaan