STEINEL PROFESSIONAL - Tunnistinvalaisin - GL 60 LED 8.6W. 812lm. 3000K

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

9.78 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.7 W

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Korkeus/syvyys:

1038 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot770 mm

Halkaisija:

120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot78 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

  • Valaisimen tehokkuus - 79.857 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

257 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841007881

Sähkönumero

4525090

Toimittajan tuotenumero

007881

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Valaisimen tehokkuus:

79.857 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

9.78 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

1038 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

kyllä

Liiketunnistin:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

E27

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

9.78...9.78 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

ei ole

Halkaisija:

120 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

II

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.79

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GL 60 S RST PIR-pylväsvalaisin puutarhaan. Mahd. 2 eri korkeutta. LED 9,78 W 3000 K, 781 lm. IP44, IK03, suojausluokka II. Pinta-asennus. Runko ruostumatonta terästä, opaalilasi. Energialuokka F.

Tunnistinvalaisin puutarhaan. Automaattinen valaistus 360° infrapunatunnistimen ansiosta, joka havaitsee liikkeen jopa 12 m:n päässä. Ruostumatonta terästä ja opaalilasia. Pylväsvalaisimen jalan alaosa voidaan irrottaa, kun tarvitaan lyhyttä vartta (mahdollistaa 2 eri korkeutta). Kokonaiskorkeus 1038 mm.