HEDENGREN - Pihapiirivalaisin - GL 65 LED 8,5W 575lm 3K AN

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

8.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9.78 W

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Korkeus/syvyys:

770 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1038 mm

Halkaisija:

78 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK03

  • Valaisimen tehokkuus - 67.647 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

193 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841069469

Sähkönumero

4525274

Toimittajan tuotenumero

069469

Tukkuerä

4

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Valaisimen tehokkuus:

67.647 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

8.5 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

770 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaali lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

8.5...8.5 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

ei ole

Halkaisija:

78 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.79

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GL 65 antrasiitti pihapiirivalaisin ilman tunnistinta. LED 8,5 W, 575 lm, 3000 K. IP44, IK03, suojausluokka I. Alumiinirunko, opaalilasi. Saatavana myös liiketunnistimella (GL 65 S). Energialuokka E.

Tunnelmallinen ja tyylikäs pihapiirivalaisin laadukkaalla alumiinirungolla ja opaalilasilla.