ABB - Ovi - OVI-IP20-550X800 IP20C FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Leveys - 499 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033101164

Sähkönumero

3310116

Toimittajan tuotenumero

2TQN000013Y0101

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ikkunallinen ovi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Leveys:

499 mm

Korkeus:

686 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

suojaovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IP20 keskuksen ovi, keskuksen mitat 550x800, oven mitat 499x686,sisältää saranaparin ja kolikkolukon. Värisävy RAL9016.

Näpsä Smart ryhmäkeskuksen ovi. Ovi sisältää saranaparin ja kolikkolukon, värisävy RAL9016. Soveltuu mm. ryhmäkeskuksiin 33 101 60, 33 101 00 ja 3310161 Sekä KNX-Koteloon 33 101 24.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan