ABB - Ovi - OVI-IP20-550X1200 IP20C FE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Ikkunallinen ovi - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Leveys - 499 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033101188

Sähkönumero

3310118

Toimittajan tuotenumero

2TQN000011Y0101

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Ikkunallinen ovi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Leveys:

499 mm

Korkeus:

1090 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

suojaovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IP20 keskuksen ovi, keskuksen mitat 550x1200, oven mitat 499x1086,sisältää saranaparin ja kolikkolukon. Värisävy RAL9016.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan