SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - TH4 8-26C 16A DIN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mukavuussäätöalue:

8...26 °C

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tyyppi - muu

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Mukavuussäätöalue - 8...26 °C

  • Malli / Tyyppi - analoginen

  • Mitoitusjännite - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480375941

Sähkönumero

2609112

Toimittajan tuotenumero

CCT15841

Tukkuerä

12

Anturin tyyppi:

muu

Kanavien lukumäärä:

1

Mukavuussäätöalue:

8...26 °C

Malli / Tyyppi:

analoginen

Mitoitusjännite:

230...230 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tekstiopastus näytössä:

ei

24 h ohjelma:

ei

Viikko-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

ei

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:

16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2.5

Asennussyvyys:

65 mm

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

TH4 8-26C 16A DIN

TH4 termostaatti toimitetaan pinta-asennettavalla huoneanturilla. Lämpötilan tiputus ja pakkaussuojaus aktivoitavissa potentiaalittomalla kytkimellä.

1 x vaihtokosketin 230VAC
16 A, cos f = 1
3 A, cos f = 0,6

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan