SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - TH7 -40...+80C 16A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mukavuussäätöalue:
-40...80 °CTärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - etäanturi
Kanavien lukumäärä - 1
Mukavuussäätöalue - -40...80 °C
Malli / Tyyppi - analoginen
Mitoitusjännite - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480375958
Sähkönumero
2609113
Toimittajan tuotenumero
CCT15840
Tukkuerä
23
Anturin tyyppi:
etäanturi
Kanavien lukumäärä:
1
Mukavuussäätöalue:
-40...80 °C
Malli / Tyyppi:
analoginen
Mitoitusjännite:
230...230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tekstiopastus näytössä:
ei
24 h ohjelma:
ei
Viikko-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
ei
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Kytkennän esivalinta:
ei
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.5
Asennussyvyys:
65 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
1 W
TH7 termostaatissa on laaja lämmönsäätöalue ja mahdollisuus käyttää
huone-, lattia- tai ulko-anturia. Anturi hankitaan erikseen:
26 091 14 = lattia-anturi
26 091 16 = huoneanturi
26 091 15 = ulkoanturi
1 x vaihtokosketin 230VAC
16 A, cos f = 1
3 A, cos f = 0,6
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan