HAGER - Pistorasia W.1 - 1S/16A/IP55 PPJ har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55

  • Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) - 2

  • Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) - 0

  • Kytkettävien pistorasioiden määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334395072

Sähkönumero

2408701

Toimittajan tuotenumero

47633505

Tukkuerä

10

Väri:

harmaa

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Pintapistorasia 1-osainen 16A IP55 harmaa kostean tilan asennuksiin



SCHUKO-pistorasia saranallisella kannella, pinta-asennettava malli, jossa on kosketussuojauksella ja IP55-suojausluokitus. Pistorasiassa on pikaliittimet sekä sisäänvienti kahdelle kaapelille ja yhdelle putkelle tai johdolle. Kotelon pohjassa on täyskattava tiiviste, joka varmistaa kotelon takaosan tiiveyden. Saranoiva kansi sulkeutuu käsin napsahtaen paikalleen, mikä takaa IP55-suojauksen. Materiaali on iskunkestävää termplast muovia. Tuotteen valmistuksessa on otettu käyttöön Ocean-bound plastic kierrätysmateriaali. Ocean-bound plastic tarkoittaa väärin hävitettyä muovijätettä, joka on kerätty rannikkoalueilta enintään 50 kilometrin etäisyydeltä rannasta, estäen muovin mereen päätymisen. Tuote sisältää 27,1 % Ocean-bound plastic muovia. Kierrätysmuovin käyttäminen suojelee ympäristöä haitalliselta muovijätteeltä ja vähentää tuotteen hiilijalanjälkeä.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan