HAGER - Pistorasia W.1 - 1S/16A/IP55 PPJ val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) - 2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) - 0
Kytkettävien pistorasioiden määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334395065
Sähkönumero
2408700
Toimittajan tuotenumero
47633502
Tukkuerä
66
Väri:
valkoinen
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Pintapistorasia 1-osainen 16A IP55 puhtaanvalkoinen kostean tilanasennuksiin SCHUKO-pistorasia saranakannella pinta-asennus, kosketussuojin Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista − yksi läpivienti 2:lle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle − jousiliittimillä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan