HAGER - Kynnyslista electraplan.AK - AK35100 PVC 10x35x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Korkeus:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm

Kanavien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 35 mm

  • Korkeus - 10 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kanavien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740896733

Sähkönumero

1461284

Toimittajan tuotenumero

AK35100

Tukkuerä

72

Leveys:

35 mm

Korkeus:

10 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

muovi

Kanavien lukumäärä:

2

Kynnyslista PVC AK 10x35mm, harmaa

Kynnyslista kahdella johtotilalla PVC-muovista, runkokoko 10x35 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan