HAGER - Kynnyslista electraplan.AK - AK50120 PVC 12x50x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
50 mmKorkeus:
12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 12 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Kanavien lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896764
Sähkönumero
1461285
Toimittajan tuotenumero
AK50120
Tukkuerä
42
Leveys:
50 mm
Korkeus:
12 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Kanavien lukumäärä:
3
Kynnyslista PVC AK 12x50mm, harmaa
Kynnyslista kolmella johtotilalla PVC-muovista, runkokoko 12x50 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.
Kynnyslista kolmella johtotilalla PVC-muovista, runkokoko 12x50 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan