HARVIA - Kiuas Harvia aina valmis - Forte AFB9 Musta/svart

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Leveys - 500 mm
Korkeus - 830 mm
Syvyys - 535 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082645473
Sähkönumero
8264547
Toimittajan tuotenumero
HAFB900400M
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Leveys:
500 mm
Korkeus:
830 mm
Syvyys:
535 mm
Harvia Forte AFB9 EE-malli 9 kW musta
Aina Valmis Forte -lattiakiuas, 10-15m3 saunaan. Teho: 9 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauspaneeli. Väri: musta. Mitat: 500x535x830mm. Suojaetäisyys: 20mm sivuille. Kivet: 100 kg (Ø 10–15 cm, AC3020)
Aina Valmis Forte -lattiakiuas, 10-15m3 saunaan. Teho: 9 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauspaneeli. Väri: musta. Mitat: 500x535x830mm. Suojaetäisyys: 20mm sivuille. Kivet: 100 kg (Ø 10–15 cm, AC3020)
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan