HARVIA - Kiuas Harvia aina valmis - Forte AFB6 Musta/svart

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 6 kW

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 830 mm

  • Syvyys - 535 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082645466

Sähkönumero

8264546

Toimittajan tuotenumero

HAFB600400M

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

6 kW

Leveys:

500 mm

Korkeus:

830 mm

Syvyys:

535 mm

Harvia Forte AFB6 EE-malli 6 kW musta



Aina Valmis Forte -lattiakiuas, 7-12m3 saunaan. Teho: 6 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauspaneeli. Väri: musta. Mitat: 500x535x830mm. Suojaetäisyys: 20mm sivuille. Kivet: 100 kg (Ø 10–15 cm, AC3020)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan