RENATA - Paristo l 3V Lithium Batteries - CR2032/Bp1 3V/225mAh Blister

Celltech Oy
KopioiKopioi
RENATA - Paristo l 3V Lithium Batteries - CR2032/Bp1 3V/225mAh Blister

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 225 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

785618197921

Sähkönumero

8742947

Toimittajan tuotenumero

360-8153

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

3 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

225 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium-mangaani-dioksidi

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

CR 2032

Kokonaiskorkeus:

3.2 mm

Halkaisija:

20 mm

Paino:

3 g

Li/MnO2 Lithium-nappiparisto



Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksesta tuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.

RENATA -tuote

Tutustu RENATA-sarjaan