RENATA - Paristo l 3V Lithium Batteries - CR2025/Bp1 3V/170mAh Blister

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 170 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
785618196924
Sähkönumero
8742946
Toimittajan tuotenumero
360-8142
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
170 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium-mangaani-dioksidi
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2025
Kokonaiskorkeus:
2.5 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
3 g
Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksesta tuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.
RENATA -tuote
Tutustu RENATA-sarjaan