OBO BETTERMANN - Asennuskehys - MT45V 3. 3-os. PA. MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 3

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - PC/ABS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195674504

Sähkönumero

1464421

Toimittajan tuotenumero

7408672

Tukkuerä

5

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

3

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

PC/ABS

Asennuskehys 3x1- osaiselle kalusteelle, grafiitinmusta; RAL 9011

Lattiarasia matalaan valuun 55-80mm
OBOn matalaan valuun kehitetty lattiarasia asennetaan valuun, jonka paksuus on vähintään 55m. Valurasiassa on jokaisella sivulla 10 kpl M20 ja M32 putkiaihioita. Mikäli valu on vain 55mm, silloin voidaan asentaa ainoastaan M20 asennusputkia. Lattiarasiaa suunniteltaessa ja asennettaessa on erityisesti huomioitava se, että lattiarasia on muovia ja se ei sovellu kohteisiin missä lattiarasian kanteen kohdistuu kulutusta.
Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 16.
Kanavapistorasia 1464419
Lattiarasia 1418019

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan