OBO BETTERMANN - Asennuskehys - MT45V 4. 4- os. PA. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 4
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - PC/ABS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195674498
Sähkönumero
1464423
Toimittajan tuotenumero
7408670
Tukkuerä
5
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
4
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
PC/ABS
Asennuskehys neljälle 1-osaiselle kalusteelle. grafiitinmusta; RAL 9011
Lattiarasia matalaan valuun 55-80mm
OBOn matalaan valuun kehitetty lattiarasia asennetaan valuun, jonka paksuus on vähintään 55m. Valurasiassa on jokaisella sivulla 10 kpl M20 ja M32 putkiaihioita. Mikäli valu on vain 55mm, silloin voidaan asentaa ainoastaan M20 asennusputkia. Lattiarasiaa suunniteltaessa ja asennettaessa on erityisesti huomioitava se, että lattiarasia on muovia ja se ei sovellu kohteisiin missä lattiarasian kanteen kohdistuu kulutusta.
Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 16.
Lattiarasia 1418019
Lattiarasia matalaan valuun 55-80mm
OBOn matalaan valuun kehitetty lattiarasia asennetaan valuun, jonka paksuus on vähintään 55m. Valurasiassa on jokaisella sivulla 10 kpl M20 ja M32 putkiaihioita. Mikäli valu on vain 55mm, silloin voidaan asentaa ainoastaan M20 asennusputkia. Lattiarasiaa suunniteltaessa ja asennettaessa on erityisesti huomioitava se, että lattiarasia on muovia ja se ei sovellu kohteisiin missä lattiarasian kanteen kohdistuu kulutusta.
Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 16.
Lattiarasia 1418019
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan