MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-I 43x22 RF 325mm RST304

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-I 43x22 RF 325mm RST304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 325 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 43 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Korkeus - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333401331

Sähkönumero

1414990

Toimittajan tuotenumero

MP-8283-33

Tukkuerä

1

Pituus:

325 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

43 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Korkeus:

22 mm

Aukon leveys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

9 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Paino:

0.4 kg

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kannatinkisko 8283-33 RST 325 mm



Kannatinkisko RST
Käytetään keskikannatukseen keskikannattimen (6681-6686) ja kattokiinnikkeen (8082) kanssa. Liitoksissa käytetään ruuvisarjaa 6690 (M8x20)