MP BOLAGEN - Asennuskisko - C5-I 43x22 RF 2980mm RST304

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2980 mm
Profiilin muoto - U-profiili
Leveys - 43 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Korkeus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333401416
Sähkönumero
1414994
Toimittajan tuotenumero
MP-8238-33
Tukkuerä
1
Pituus:
2980 mm
Profiilin muoto:
U-profiili
Leveys:
43 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Korkeus:
22 mm
Aukon leveys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
9 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
3.65 kg
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Rosteriset ja haponkestävät tikashyllyt tarjoavat jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vaativimmissakin olosuhteissa. Ne soveltuvat erinomaisesti tilanteisiin, joissa kaapelitie altistuu voimakkaasti syövyttäville aineille, kuten kloorille, klorideille, ammoniakille, rikkidioksidille, hapoille tai liuottimille. Tämä tekee niistä erinomaisen valinnan erityisesti silloin, kun edullisemmat vaihtoehdot, kuten ZnAlMg- tai alumiiniset hyllyt eivät takaa riittävän pitkää käyttöikää.