MEKA - Porttikannake - PRT-300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoliSoveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Korkeus - 17 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377023461
Sähkönumero
1449971
Toimittajan tuotenumero
PRT-300 PG
Tukkuerä
20
Pituus:
30 mm
Korkeus:
17 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
350 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Porttikannakkeella PRT tehdään portti- sekä keskikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan