MEKA - Porttikannake - PRT-600 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 30 mm

  • Korkeus - 17 mm

  • Malli / Tyyppi - profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 650 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377023492

Sähkönumero

1449974

Toimittajan tuotenumero

PRT-600 PG

Tukkuerä

20

Pituus:

30 mm

Korkeus:

17 mm

Malli / Tyyppi:

profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

650 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Porttikannatin tikashyllyyn. terästä. sinkitty



Porttikannakkeella PRT tehdään portti- sekä keskikannatus tikashyllyille KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 kierretangoilla GT-10.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan