Etusivu

OBO BETTERMANN - Pääty - SL 20/50 OIKEA

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

50 mm

Malli / Tyyppi:

oikea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 50 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - oikea

  • Materiaali - muovi

  • Listan kansi - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196719914

Sähkönumero

1426410

Toimittajan tuotenumero

6132277

Tukkuerä

10

Korkeus:

50 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

oikea

Materiaali:

muovi

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

SL 20/50 oikea pääty RAL 9010 Valkoinen

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.