OBO BETTERMANN - Pääty oikea - SL 20/70

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

72 mm

Malli / Tyyppi:

oikea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 72 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - oikea

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196723447

Sähkönumero

1426411

Toimittajan tuotenumero

6132281

Tukkuerä

10

Korkeus:

72 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

oikea

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Läpilyöntiaihio:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Materiaalin laatu:

PVC

SL 20/70 oikea pääty RAL 9010 Valkoinen



Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan