HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.HA7 - 25x25 PC/ABS VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 25 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740199445
Sähkönumero
1417791
Toimittajan tuotenumero
HA70252K
Tukkuerä
28
Kanavan leveys:
25 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kansi PC/ABS halogeeniton johdotuskourulle HA7 25x25mm vaaleanharmaa Kansi paloturvallisuutta parantavasta halogeenittomasta PC/ABS -muovista. Johdotuskouruille HA7 25x25 mm, väri vaaleanharmaa RAL7035

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan