HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7 - BA7 H=100xL=80 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Korkeus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Leveys:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 100 mm

  • Leveys - 80 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740878678

Sähkönumero

1417570

Toimittajan tuotenumero

BA7100080

Tukkuerä

16

Väri:

harmaa

Korkeus:

100 mm

Leveys:

80 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

6.5 mm

Aukon leveys:

6 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

6738 mm²

RAL-numero:

7030

BA7100080 PVC BA7100x80x2000 HAR

Johdotuskouru PVC BA7 100x80mm harmaa
Johdotuskouru sisältää kannen ja sivuaukotetun rungon. Sivuseinäkkeet voidaan katkaista ilman työkaluja alkaen kanavakoosta korkeus 40 mm ja leveys 40 mm. Johtopidike kanaville leveydestä 40 mm . Kantta on tilattavissa myös erillisenä kanavan lisätarvikkeena alkuperäisen kadonneen kannen tai katkaisussa tapahtuneen katkaisuhävikin korvaamiseksi. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan