ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - LED/4mA/12-48V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - LED/4mA/12-48V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valonlähteen tyyppi:

LED
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothehkulamppu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothohtolamppu

Nimellisjännitealue:

12...48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...400 V

Virrankulutus:

4 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.1 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Lampun väri - valkoinen

  • Nimellisjännitealue - 12...48 V

  • Nimellisvirta - 4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677337246

Sähkönumero

2113810

Toimittajan tuotenumero

961248LEDWFI

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lampun väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

12...48 V

Nimellisvirta:

4 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

pistoliitin

Virrankulutus:

4 mA

Nollajohto pakollinen:

ei

LED-merkkilamppu 12-48/4mA

Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille, joiden vivussa on linssi.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan