ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/0,5mA/4000V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Merkkilamppu Ensto Intro - HOH/0,5mA/4000V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdothehkulamppu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotLED

Nimellisjännitealue:

400...400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...12 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...48 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V

Virrankulutus:

0.5 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.1 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu

  • Lampun väri - keltainen

  • Nimellisjännitealue - 400...400 V

  • Nimellisvirta - 0.5 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677337222

Sähkönumero

2113808

Toimittajan tuotenumero

98FI

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu

Lampun väri:

keltainen

Nimellisjännitealue:

400...400 V

Nimellisvirta:

0.5 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

pistoliitin

Virrankulutus:

0.5 mA

Nollajohto pakollinen:

ei

Merkkilamppu 400/0,5mA

Merkkilamppu 1-vipuisille kytkimille ja painikkeille, joiden vivussa on linssi.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan