HAGER - Lattiakiinnike electraplan.UK - UKS19028 UK190x28 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavan leveys:

190 mm

Kanavan korkeus:

28 mm

Potentiaalintasaus:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 190 mm

  • Kanavan korkeus - 28 mm

  • Soveltuu liikuntasaumaan - ei

  • Potentiaalintasaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002239100

Sähkönumero

1476018

Toimittajan tuotenumero

UKS190280

Tukkuerä

20

Kanavan leveys:

190 mm

Kanavan korkeus:

28 mm

Soveltuu liikuntasaumaan:

ei

Potentiaalintasaus:

kyllä

Lattiakiinnike kanavan UK190x28 kiinnittämiseksi pohjavaluun. materiaaligalvanoitu teräs. Tarve vähintään yksi kiinnike per kanava/m.

Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan