HAGER - Liukumuhvi electraplan.UK - UKM19028 UK190x28 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavan leveys:

190 mm

Kanavan korkeus:

28 mm

Potentiaalintasaus:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 190 mm

  • Kanavan korkeus - 28 mm

  • Soveltuu liikuntasaumaan - kyllä

  • Potentiaalintasaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002247778

Sähkönumero

1476054

Toimittajan tuotenumero

UKM190280

Tukkuerä

20

Kanavan leveys:

190 mm

Kanavan korkeus:

28 mm

Soveltuu liikuntasaumaan:

kyllä

Potentiaalintasaus:

ei

Liukumuhvi kanavalle UK190x28. materiaali galvanoitu teräs.

Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan