BACHMANN - Pistorasia - TWIST , 2 x pistorasia. RST.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Taittuva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514055920

Sähkönumero

2514462

Toimittajan tuotenumero

931.000

Tukkuerä

16

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

pyöreä

Väri:

ruostumaton teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

alumiini

Upotussyvyys:

40 mm

Korkeus:

42.5 mm

Halkaisija:

115 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Twist tasopistorasia 2:lla pistorasialla.. Rosteri. Rungon halkaisija 105mm. Kannen halkaisija 115mm. Rungon asennussyvyys 40mm. 2mliitosjohto ja irtonainen pistotulppa.

TWIST-pistorasia 2:lla schukopistorasialla. Kannen väri rosteri. 40mm asennussyvyyden ansiosta, Twist-pistorasia voidaan asentaa myös laatikoston päälle. Kannen voi sulkea kätevästi silloin kuin pistorasiat eivät ole käytössä. Pistorasiassa on kiinteä 2 metrinen virtajohto, sekä mukana pakkauksessa irtonainen schukopistotulppa.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan